VESTIL L Serisi Çanta Kaldırıcılar
stil | Model | + | Sap Yüksekliği | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Yükseklik | uzunluk | Kaldırma Yüksekliği Max. | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L-270-DC-HD | Elektrikli Palet Kaldırıcı | - | 3000 lbs. | Çelik üzerinde Poli | 46.5 " | 63 " | 31.5 | Çelik | €7,196.91 | |
B | L-270-DC-HD-SS | Elektrikli Palet Kaldırıcı | - | 2000 lbs. | Naylon | 46 " | 63 " | 31.5 | Paslanmaz çelik | €12,347.92 | |
C | L-220-DC-HD | Elektrikli Palet Kaldırıcı | - | 3000 lbs. | Çelik üzerinde Poli | 46.5 " | 62.75 " | 31.5 | Çelik | €5,589.70 | |
D | L-270-DP-HD | Manuel Palet Kaldırıcı | 50 1 / 2 " | 2200 lbs. | - | 50.5 " | 67 " | 64.25 | Çelik | €5,898.98 | |
E | L-270-HD | Manuel Palet Kaldırıcı | 50 " | 3000 lbs. | - | 50 " | 58 " | 31.5 | Çelik | €2,232.68 | |
F | L-270-HD-SS | Manuel Palet Kaldırıcı | - | 2000 lbs. | - | 48 " | 60 " | 31.5 | Paslanmaz çelik | €8,320.18 | |
G | L-220-HD | Manuel Palet Kaldırıcı | - | 3000 lbs. | - | 50 " | 58 " | 31.5 | Çelik | €1,657.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaçak Yönlendiriciler
- Elektrik Yönlendiricileri
- Lehimleme Kitleri
- Yüksek-Düşük Dedektör
- Kimyasal Taşıma Arabaları
- Veri ve İletişim
- Hava hareketi
- Hidrolik Filtrasyon
- Merdiven Platformları ve İskele
- Yönlendiriciler
- KEO Havşa, Yüksek Hızlı Çelik, 6 Kanal, 82 Derece Dahil Açı
- WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Spiral Nokta Musluk, Kaplamasız Kaplama
- LISLE Aşındırıcı Ped
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 3/8-16 Unc
- SPEARS VALVES PVC-05 Şeffaf Orta Gövde PVC Çimentolar, Düşük VOC
- MARTIN SPROCKET MPC Serisi Konik Burçlu Tip Dişliler, 8MM Kayış Pitch
- DAYTON Tamponlar
- CHICAGO FAUCETS Havalandırıcı Çıkışları
- SLOAN Contalar