VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Asma Kat Emniyet Kapısı, Devrilir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Asma Kat Emniyet Kapısı |
Ek tipi | Gecikme Cıvataları |
Taban Uzunluğu | 4 / 4 " |
Baz Kalınlığı | 3 / 16 " |
Taban Genişliği | 4 / 4 " |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 3 / 7 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 87 1 / 6 " |
Küpeşte Yüksekliği | 42 2 / 3 " |
Yükseklik | 87 5 / 9 " |
Kapsar | Kurulum Donanım |
İç Derinlik | 82 5 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Orta Ray Yüksekliği | 21 " |
Montaj Deliği Çapı | 7 / 16 " |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 87 1 / 6 " |
Toplam yükseklik | 87 5 / 9 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mezz-kd-88t-93d.pdf |
Süpürgelik Yüksekliği | 4" |
UPC | 691215326797 |
genişlik | 96 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | İç Derinlik | İç Genişlik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZZ-200-DW | 108 1 / 2 " | Sarı | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Çelik | €2,549.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MEZZ-200-DW-SS | 108 1 / 2 " | Gümüş | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Paslanmaz çelik | €4,263.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MEZZ-200-SS | 68 1 / 2 " | Gümüş | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 56 " | Paslanmaz çelik | €3,408.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00