VESTIL MEZZ-200-DW Asma Kat Emniyetli Çift Geniş Kapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Asma Kat Emniyet Kapısı |
Ek tipi | Gecikme Cıvataları |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 3 / 7 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 79 1 / 3 " |
Küpeşte Yüksekliği | 42 1 / 3 " |
Yükseklik | 80 " |
Kapsar | Kurulum Donanım |
İç Derinlik | 71 7 / 8 " |
İç Genişlik | 96 " |
Tekmelik Yüksekliği | 4" |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yük Yüksekliği | 68 " |
Orta Ray Yüksekliği | 21 " |
Palet Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 79 1 / 3 " |
Toplam yükseklik | 80 " |
toplam Genişlik | 108 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mezz-200-dw.pdf |
Süpürgelik Yüksekliği | 4" |
Boru Et Kalınlığı | 5 / 6 " |
Boru Boyutu | 1 1 / 2 "x 1 1 / 2" |
UPC | 691215227414 |
Kullanılabilir Genişlik | 96 " |
genişlik | 108 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | İç Derinlik | İç Genişlik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZZ-200-DW-SS | 108 1 / 2 " | Gümüş | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Paslanmaz çelik | €4,263.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MEZZ-200-SS | 68 1 / 2 " | Gümüş | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 56 " | Paslanmaz çelik | €3,408.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
MEZZ-KD-88T-93D | 96 " | Sarı | 87 1 / 6 " | 42 2 / 3 " | 87 5 / 9 " | 82 5 / 8 " | - | Çelik | €1,318.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00