VESTİL ODMD Serisi Açık Güverte Makina Taşıyıcıları
stil | Model | genişlik | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Merkez Açılış Uzunluğu | Merkez Açılış Genişliği | derinlik | Çerçeve Kanal Boyutu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ODMD-2436-10 | 24 " | 10000 lbs. | 8 "3 x" | 32 3 / 16 " | 9 3 / 16 " | 36 " | 6" | 8.5 " | €1,175.45 | |
B | ODMD-2436-6 | 24 " | 6000 lbs. | 5 "2 x" | 33 3 / 16 " | 12 1 / 2 " | 36 " | 3" | 6.25 " | €843.21 | |
C | ODMD-3048-10 | 30 " | 10000 lbs. | 8 "3 x" | 44 3 / 16 " | 15 3 / 16 " | 48 " | 6" | 8.5 " | €1,390.12 | |
D | ODMD-3048-6 | 30 " | 6000 lbs. | 5 "2 x" | 45 3 / 16 " | 18 1 / 2 " | 48 " | 3" | 6.25 " | €1,027.84 | |
E | ODMD-3660-10 | 36 " | 10000 lbs. | 8 "3 x" | 56 3 / 16 " | 21 3 / 16 " | 60 " | 6" | 8.5 " | €1,656.59 | |
F | ODMD-3660-6 | 36 " | 6000 lbs. | 5 "2 x" | 57 3 / 16 " | 24 1 / 2 " | 60 " | 3" | 6.25 " | €1,261.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Analog Panel Metre
- Mekanik İşleme Makası
- Mastikler
- Polietilen Boru Bağlantı Parçaları
- Manyetik Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
- Konveyörler
- tulum
- İç Hava Kalitesi
- Hız Redüktörleri
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- EXAIR Vortex Tüp Muhafaza Soğutucular
- POWER FIRST Tel Bağlantı Parçası
- DEWALT Metal Kesme Tilki Kuyruğu Testere Bıçağı
- DIXON Süngü Stili Kuru Ayırma Düz Döner Bağlayıcı x Dişi NPT
- JUSTRITE Bağımsız Göz Yıkama İstasyonları
- WRIGHT TOOL Ölü Darbe Çekiçleri
- MARTIN SPROCKET Dipçik B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 180 Zincir Numarası
- BALDOR / DODGE SCED, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- WEG NEMA Motor Flanşları, C Tipi
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmiş Spiral Gönye Dişlileri