VESTİL Lastik Tekerlek Takozları
stil | Model | Tekerlek Takozu Yüksekliği | Renk | Sap Dahil | Tekerlek Takozu Uzunluğu | Tekerlek Takozu Ağırlığı | Tekerlek Takozu Genişliği | Malzeme | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RMC-4 | 4.75 " | Siyah | Yok hayır | 4.25 " | 5 lbs. | 6.5 " | Kauçuk | 4.25 " | €42.74 | |
B | ORWC-8-HDL | 6" | Portakal | Evet | 8" | 10 lbs. | 9.25 " | Kalıplanmış Kauçuk | 9.25 " | €51.49 |
Lastik Tekerlek Takozları
Vestil lastik tekerlek takozları, uçak ve araçların park alanlarında yanlışlıkla hareket etmesini önlemek için tasarlanmıştır. Takviyeli kauçuktan yapılmıştır, kavisli bir yüzeye sahiptir ve yüzeyde üstün bir tutuş sağlar. Kauçuk yapı ayrıca yırtılmaya, aşınmaya ve ozonla yıpranmaya karşı dirençlidir. Bu tekerlek takozları, takozları birbirine bağlamak ve görünürlük sağlamak için polipropilen halatlardan oluşan seçili modellerde kaldırma ve taşınabilirlik için bir yan tutamağa sahiptir. 4.25 ila 12 inç uzunluklarda mevcut olan bu lastik tekerlek takozlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal Temizleme Aksesuarları
- Top Transfer Masaları
- Rüzgar Türbinli Vantilatörler
- Dış Cephe Ahşap Boyaları
- Keskin Nişancı Kapları
- Boru ve Boru
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- vibratör
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Çeşitler
- PROTO 1/4 "Sürücü Metrik Soket
- WEILER 4 "Kıvrımlı Çanak Fırça, Karbon Çelik
- COOPER B-LINE B22D Dikme Kanalları
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC Yangın Sprinkler Boruları, Düz Uçlu
- MARTIN SPROCKET BK Serisi Tek Kanallı FHP Kasnakları
- WESTWARD Dokun ve Kalıp Setleri
- LINN GEAR Paslanmaz Çelik Bitmiş Delik Dişlileri, 50 Zincir
- ELOBAU Güvenlik Kilitleri
- REMCO 51 İnç Alüminyum Kulplar
- BALDOR / DODGE Uç Kapak Düzenekleri