Vestil Orwc-8-hdl | Saplı Tekerlek Takozu, 8 X 11-7/8 X 6 İnç Boyutu, Turuncu, Kalıplanmış Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL ORWC-8-HDL Saplı Tekerlek Takozu, 8 x 11-7/8 x 6 İnç Boyut, Turuncu, Kalıplı Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7WNT Modeli: ORWC-8-HDL

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkPortakal
Sap DahilEvet
KollarıEvet
Yükseklik6"
uzunluk9.25 "
MalzemeKalıplanmış Kauçuk
Inşaat malzemesiKauçuk
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik9.25 "
Toplam yükseklik6"
toplam Genişlik8"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-orwc-8-hdl.pdf
Kullanılabilir Takoz Genişliği9 1 / 4 "
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği6"
Tekerlek Takozu Uzunluğu8"
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı10 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği9.25 "
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)23.5
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Vestil OH-15 Bobin Zincirleri: Takozların yanlış yerleştirilmesini ve çalınmasını önler ve yanaşma alanlarında güvenliği kolaylaştırır.

Standartlar ve Onaylar:

  • OSHA

Sık sorulan Sorular:

S. Takozları nasıl konumlandırırsınız?

A.

  • Takozların ortalandığından ve lastiklerle kare hizalandığından emin olun.
  • Takozları lastik dişlerine sıkıca yerleştirin.
  • Çiftler halinde tekerlek takozları kullanın.
  • Yokuş aşağı ve araçların ağırlık merkezinin altına yerleştirilmelidirler.
  • Yokuş aşağı eğim durumunda takozları ön tekerleklerin önüne yerleştirin.
  • Yokuş yukarı bir eğimde, bunları arka tekerleklerin arkasına yerleştirin.
  • Düz bir zeminde, bu takozları tek bir tekerleğin arkasına ve önüne yerleştirin.

S. Tekerlek takozlarını nasıl seçerim?

A. İdeal olarak, tekerlek takozunun lastiğin altına güvenli bir şekilde oturması için lastiğin çapının yaklaşık 1/4'ü kadar olması gerekir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Takozu YüksekliğiRenkSap DahilTekerlek Takozu UzunluğuTekerlek Takozu AğırlığıTekerlek Takozu GenişliğiMalzemeGenel DerinlikÜcret
VESTIL RMC-4 Tekerlek Takozu, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 İnç Boyut, Siyah, Kauçuk | AG7XZU RMC-44.75 "SiyahYok hayır4.25 "5 lbs.6.5 "Kauçuk4.25 "€42.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL ORWC-8-HDL Saplı Tekerlek Takozu, 8 x 11-7/8 x 6 İnç Boyut, Turuncu, Kalıplı Kauçuk
€51.49 / Adet