Vestil Rmc-4 | Tekerlek Takozu, 4-1/4 X 6-1/2 X 4-3/4 İnç Boyutu, Siyah, Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL RMC-4 Tekerlek Takozu, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 İnç Boyut, Siyah, Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XZU Modeli: RMC-4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€42.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkSiyah
Sap DahilYok hayır
KollarıYok hayır
Yükseklik4.75 "
uzunluk4.25 "
MalzemeKauçuk
Inşaat malzemesiKauçuk
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik4.25 "
Toplam yükseklik4.75 "
toplam Genişlik6.5 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-rmc-4.pdf
Kauçuk Türüekstrüde
Kullanılabilir Takoz Genişliği6 1 / 2 "
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği4.75 "
Tekerlek Takozu Uzunluğu4.25 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı5 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği6.5 "
genişlik6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Takozu YüksekliğiRenkSap DahilTekerlek Takozu UzunluğuTekerlek Takozu AğırlığıTekerlek Takozu GenişliğiMalzemeGenel DerinlikÜcret
VESTIL ORWC-8-HDL Saplı Tekerlek Takozu, 8 x 11-7/8 x 6 İnç Boyutu, Turuncu, Kalıplanmış Kauçuk | AG7WNT ORWC-8-HDL6"PortakalEvet8"10 lbs.9.25 "Kalıplanmış Kauçuk9.25 "€51.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL RMC-4 Tekerlek Takozu, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 İnç Boyut, Siyah, Kauçuk
€42.74 / Adet