OMRON G3NE Solid State Relay
stil | Model | Anahtar Türü | Kasa Rengi | Parmak Güvenli | voltaj Çıkışı | Giriş Gerilimi | + | Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G3NE-205T-ABD-DC24 | Fototriyak | Siyah | Yok hayır | AC | DC | Katı Hal Röle | 5A | yüzey | €31.68 | |
A | G3NE-205T-ABD-DC5 | Fototriyak | Siyah | Yok hayır | AC | DC | Katı Hal Röle | 5A | yüzey | €33.04 | |
A | G3NE-205T-ABD-DC12 | Fototriyak | Siyah | Yok hayır | AC | DC | Katı Hal Röle | 5A | yüzey | €35.04 | |
A | G3NE-210T-ABD-DC5 | Fototriyak | Siyah | Yok hayır | 100 240-VAC | 24 VDC | Katı Hal Röle | 10A | yüzey | €36.26 | |
A | G3NE-210T-ABD-DC12 | Fototriyak | Siyah | Yok hayır | 100 240-VAC | 24 VDC | Katı Hal Röle | 10A | yüzey | €36.88 | |
A | G3NE-210T-ABD-DC24 | Fototriyak | Siyah | Evet | 100 240-VAC | 24 VDC | Katı Hal Röle, Puck Stili | 10A | yüzey | €33.90 | |
B | G3PE-215BDC12-24 | Phototriac Bağlayıcı | bronzlaşmak | Evet | AC | DC | Katı Hal Röle | 15A | DIN veya Flanş | €100.51 | |
C | G3PE-245BDC12-24 | Phototriac Bağlayıcı | bronzlaşmak | Evet | AC | DC | Katı Hal Röle | 45A | DIN veya Flanş | €173.13 | |
D | G3PE-225BDC12-24 | Phototriac Bağlayıcı | bronzlaşmak | Evet | AC | DC | Katı Hal Röle | 25A | DIN veya Flanş | €123.61 | |
E | G3PE-235BDC12-24 | Phototriac Bağlayıcı | bronzlaşmak | Evet | AC | DC | Katı Hal Röle | 35A | DIN veya Flanş | €128.95 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo ve Tel Sıkma Aletleri
- LED Post Üst Armatürler
- Keskiler
- Yangın Hortumu Pimli Raf Montajları
- Kilitleme Cihazları
- A / C Soğutma
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Ormancılık
- Deniz ve Karavan Pompaları
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Kolay Değiştirilen Tutucular
- VULCAN HART Damla Tavası Kılavuzu
- UNISTRUT Salıncak Kanalı Askı
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, JIS Soket, EPDM, Metrik
- POWERMATIC Birleştiriciler, Helis Başlı
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, PowerRing Mil Bilezikleri
- GASTON MILLE Ay Güvenlik Ayakkabısı
- STREAMLIGHT El Fenerleri
- WESTWARD Fiberglas Merdivenler
- BROWNING 2517 Tip Konik Delik Burçları