VESTIL TRP-1824-FB Plastik Kamyon, Katlanır Saplı, 18 x 24 İnç Boyut, 330 Lb. Kapasiteli Mavi Frenli
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitli Plastik Taşıyıcı |
Kapasite | 330 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 4 "x 1 1 / 4" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Renk | Mavi |
Güverte Tipi | Tek |
derinlik | 31.625 " |
Katlanmış Sap Yüksekliği | 9 1 / 2 " |
çerçeve Malzeme | Plastik |
Yerden Yükseklik | 5 5 / 8 " |
Sap Yüksekliği | 34 " |
Yükseklik | 34 " |
Kapsar | (1) 34" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik |
uzunluk | 31.625 " |
Malzeme | Plastik |
Maks. Platform Yüksekliği | 5.63 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 5.63 " |
Platform Uzunluğu | 23 7 / 8 " |
Platform Malzemesi | Plastik |
Platform Genişliği | 18 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-trp-1824-fb.pdf |
Kullanılabilir Uzunluk | 23.5 " |
Kullanılabilir Genişlik | 17-7 / 8 inç |
genişlik | 17.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 80.33 |
Gemi genişliği (cm) | 45.4 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Sap Yüksekliği | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Yükseklik | Kapsar | uzunluk | Maks. Platform Yüksekliği | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-1824 | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 34 " | (1) 34" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 5.63 " | 5.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRP-1824-2 | 33 7 / 8 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 33.88 " | (1) 33 7/8" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 26.5 " | 5.63 " | €447.97 | ||
TRP-1824-2-FB | 33 7 / 8 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 33.88 " | (1) 33 7/8" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 26.5 " | 5.63 " | €538.31 | ||
TRP-1827-M | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 34 " | (1) 34" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 8.38 " | 8.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRP-1827-M-FB | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 2" | 33.5 " | (1) 34" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/2" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/2" Genişlik | - | 8.38 " | 8.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRP-2334-M | 36 " | 660 lbs. | - | 35 4 / 5 " | - | 38 1 / 2 " | - | - | €738.65 | ||
TRP-2334-M-FB | 36 " | 660 lbs. | 5 "x 1 1 / 2" | 35.88 " | - | 42.25 " | - | - | €846.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00