Vibco Gio-160 | Pnömatik Vibratör 160 Lb 5500 Vpm | 14k262 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO GIO-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262

VIBCO GIO-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 5500 Vpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6NNM Modeli: GIO-160Çapraz Referans: 14K262

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€260.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi1600 lb
CFM'de 60 psi'de5
CFM'de 80 PSI'da7
dB @ 60psi67
dB @ 80psi67
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi160 lb
Gövde MalzemesiYüksek Yoğunluklu Plastik
Giriş Portu1 / 4 "NPT
MontajEvrensel
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A326
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
Toplam yükseklik2 9 / 16 "
Uzunluk4.125 "
toplam Genişlik2"
Hız @ 60 psi5500 vpm
Hız @ 80 psi9000 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO GIO-100 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "€225.91
VIBCO GIO-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "€230.41
VIBCO GIO-190 Pnömatik Vibratör 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"€262.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO GIO-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 5500 Vpm
€260.87 / Adet