Vickers 02-119576 | Hidrolik Valf 4 Yollu Açık 110-120vac | 21u742 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICKERS 02-119576 Hidrolik Valf 4 Yollu Açık 110-120vac | AB6KDD 21U742

VICKERS 02-119576 Hidrolik Valf 4 Yollu Açık 110-120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KDD Model: 02-119576Çapraz Referans: 21U742
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
€1,294.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yön Ventili
Bobin Voltları110 120-VAC
BağlantısıTerminal kutusu
3000 PSI'da GPM20
Yükseklik4.44 "
Holding Amper.38
Hz50/60
uzunluk9.26 "
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)3000
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı4
Mühür türüflorokarbon
bedenD05
Biriktirme türüKapalı Yay Merkezli
TipSolenoid Kumandalı
genişlik2.83 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıBağlantısı3000 PSI'da GPMYükseklikuzunlukMaks. BasınçbedenÜcret
VICKERS 529760 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 529762 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 565465 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859165 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859176 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110 120-VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859189 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 02-108045 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "Boru Kutusu163.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICKERS 02-119576 Hidrolik Valf 4 Yollu Açık 110-120vac
€1,294.83 / Adet