Vickers 529762 | Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | 21u704 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICKERS 529762 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KBM 21U704

VICKERS 529762 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KBM Model: 529762Çapraz Referans: 21U704

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€681.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yön Ventili
Bobin Voltları24 VDC
BağlantısıDIN 43650
3000 PSI'da GPM21
Yükseklik3.6 "
Holding Amper1.5
uzunluk8.6 "
Maks. Basınç5075 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)3045
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı4
Mühür türüflorokarbon
bedenD03
Biriktirme türüKapalı, Yay Ofset Uçtan Uca
TipSolenoid Kumandalı
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıBağlantısı3000 PSI'da GPMYükseklikuzunlukMaks. BasınçbedenÜcret
VICKERS 529760 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 565465 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859165 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859176 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110 120-VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859189 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 02-108045 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "Boru Kutusu163.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85
VICKERS 02-110353 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc | AB6KCB 21U717 02-1103532"24 VDC1/2 "Boru Kutusu213.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICKERS 529762 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 24vdc
€681.57 / Adet