VNE STAINLESS Sanitary Ball Valve, Weld Connection
stil | Model | Maks. Basınç | Uzunluk | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E90WW-62.5 | 600 psi | 7.75 " | 2.5 " | 0.065 " | €1,244.15 | |
A | E90WW-63.0 | 600 psi | 9" | 3" | 0.065 " | €1,639.60 | |
A | E90WW-64.0 | 600 psi | 9 9 / 16 " | 4" | 0.083 " | €2,674.27 | |
A | E90WW-6.5 | 1000 psi | 3.5 " | 1 / 2 " | 0.065 " | €147.07 | |
A | E90WW-61.0 | 1000 psi | 4.5 " | 1" | 0.065 " | €247.56 | |
A | E90WW-62.0 | 1000 psi | 6 9 / 64 " | 2" | 0.065 " | €597.96 | |
A | E90WW-6.75 | 1000 psi | 4" | 3 / 4 " | 0.065 " | €180.05 | |
A | E90WW-61.5 | 1000 psi | 6 9 / 64 " | 1.5 " | 0.065 " | €417.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alet Torbaları
- Tekerlek Aksesuarları
- Kiriş Kelepçeleri
- Lamba Değiştirici Direkleri
- Daldırma Kuyuları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Hız Redüktörleri
- Yönlendiriciler
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- WESTWARD Gres Doldurma Pompası
- DAYTON Makaralı Zincirler
- DAZOR EcoFlex II LED Işık Serisi
- VULCAN HART Termometre
- THOMAS & BETTS dirsekler
- APOLLO VALVES 128T Serisi NPT Bronz Küre Vanalar
- MARTIN SPROCKET Ayarlanabilir Somun Anahtarları
- GAST Kompresör/Vakum Pompaları
- GRAINGER Park Bordürleri
- ZURN Memeler