Vne E90ww-61.0 | Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu kaynak | 11a431 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ E90WW-61.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu kaynak | AA2TKM 11A431

VNE STAINLESS E90WW-61.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2TKM Model: E90WW-61.0Çapraz Referans: 11A431
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
€247.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıhhi Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitili2 Yönlü
Bağlantı TürüKaynak
Kolu MalzemeAISI-304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitlenebilir Ped
Maks. Basınç1000 psi
Uzunluk4.5 "
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiDarbe Kanıtı
yüzey20 RA Kimliği
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 320 Derece F
Valf Tasarımı2 Yönlü
Vana Yapısı3-Piece
Duvar Kalınlığı0.065 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481803040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçUzunlukBoru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
VNE PASLANMAZ E90WW-6.5 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 Yollu Kaynak | AA2TKK 11A429 E90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "€147.07
VNE PASLANMAZ E90WW-6.75 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 Yollu Kaynak | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "€180.05
VNE PASLANMAZ E90WW-61.5 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 Yollu Kaynak | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "€417.93
VNE PASLANMAZ E90WW-62.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu kaynak | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "€597.96
VNE PASLANMAZ E90WW-62.5 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 Yollu Kaynak | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "€1,244.15
VNE PASLANMAZ E90WW-63.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu | AA2TKR 11A435 E90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "€1,639.60
VNE PASLANMAZ E90WW-64.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu | AA2TKT 11A436 E90WW-64.0600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "€2,674.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS E90WW-61.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu
€247.56 / Adet