Walter F4080.ub38.102dc.z07.04 | Freze Kesici F4080ub38102dcz0704 | 44w377 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Freze F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Freze F4080ub38102dcz0704

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6DFB Modeli: F4080.UB38.102DC.Z07.04Çapraz Referans: 44W377

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,491.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.157 "
Çap4.606 "
Vida takınFS1495 Tork 20 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4080.UB38.102DC.Z07.04
Gerekli Ek Sayısı6
Uzunluk2.48 "
Şaft Dia.1.499 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)18.01
Gemi genişliği (cm)18.01
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Değiştirilebilir Freze F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277 F4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "FS1495 Tork 20 IPF4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.575€1,533.81
WALTER TOOLS F4080.B40.160.Z07.04 Değiştirilebilir Freze F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 Tork 20 IPF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.575€1,899.99
WALTER TOOLS F4080.UB19.064DC.Z05.04 Freze F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 Tork 20 IPF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "€965.90
WALTER TOOLS F4080.UB26.076DC.Z06.04 Freze F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 Tork 20 IPF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "€1,273.01
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Değiştirilebilir Freze F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461 F4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 Tork 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.575€1,567.62
WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Değiştirilebilir Freze F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463 F4080.B40.125DC.Z10.030.118 "1.26 "FS2119 Tork 15 IPF4080.B40.125DC.Z10.0331.377 "0.984 "€1,739.96
WALTER TOOLS F4080.UB19.051.Z04.03 Değiştirilebilir Freze F4080ub19051z0403 | AD6DUN 44W790 F4080.UB19.051.Z04.030.118 "2"FS2119 Tork 15 IPF4080.UB19.051.Z04.0341.575 "0.75 "€811.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Freze F4080ub38102dcz0704
€1,491.18 / Adet