Walter F4080.b40.125.z07.03 | Endekslenebilir Freze Kesici F4080b40125z0703 | 44w461 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Değiştirilebilir Freze F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461

WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Değiştirilebilir Freze Kesici F4080b40125z0703

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6DHK Modeli: F4080.B40.125.Z07.03Çapraz Referans: 44W461

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€1,517.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik1.575 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.118 "
Çap4.606 "
Vida takınFS2110 Tork 15IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4080.B40.125.Z07.03
Gerekli Ek Sayısı10
Uzunluk2.48 "
Şaft Dia.1.575

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)12.52
Gemi genişliği (cm)12.52
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Değiştirilebilir Freze F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277 F4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "FS1495 Tork 20 IPF4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.575€1,454.13
WALTER TOOLS F4080.B40.160.Z07.04 Değiştirilebilir Freze F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 Tork 20 IPF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.575€1,821.36
WALTER TOOLS F4080.UB19.064DC.Z05.04 Freze F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 Tork 20 IPF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "€952.60
WALTER TOOLS F4080.UB26.076DC.Z06.04 Freze F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 Tork 20 IPF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "€1,146.36
WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Freze F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377 F4080.UB38.102DC.Z07.040.157 "4.606 "FS1495 Tork 20 IPF4080.UB38.102DC.Z07.0462.48 "1.499 "€1,368.79
WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Değiştirilebilir Freze F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463 F4080.B40.125DC.Z10.030.118 "1.26 "FS2119 Tork 15 IPF4080.B40.125DC.Z10.0331.377 "0.984 "€1,654.58
WALTER TOOLS F4080.UB19.051.Z04.03 Değiştirilebilir Freze F4080ub19051z0403 | AD6DUN 44W790 F4080.UB19.051.Z04.030.118 "2"FS2119 Tork 15 IPF4080.UB19.051.Z04.0341.575 "0.75 "€785.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Değiştirilebilir Freze Kesici F4080b40125z0703
€1,517.60 / Adet