WATTS 152A Serisi, Proses Buhar Basınç Regülatörü, Ütü, 10-30 psi
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Boru Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 3 / 4 " | 10 - 50 psi | €1,494.60 | |
A | 152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | 10 - 50 psi | €1,240.10 | |
A | 152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1.25 " | 10 - 30 psi | €2,594.66 | |
A | 152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1" | 10 - 30 psi | €1,951.06 |
152A Serisi, Proses Buharlı Basınç Regülatörü, Ütü, 10-30 psi
Watts tarafından üretilen 152A Serisi proses buhar basıncı regülatörleri, yağ hatları, otoklavlar, vulkanizatörler, buharlı ütüler ve tekli radyatörlerdeki buhar basıncını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu düzenleyiciler, azaltılmış basınç değişikliklerine son derece hassas tepkiler sunar ve minimum basınç düşüşüyle mümkün olan en yüksek sıvı hacmini korur. Bu basınç düşürme valfleri, 200 psi'ye kadar besleme basınçlarını taşıyabilir. Watt basınç regülatörleri demirden yapılmıştır ve kritik akış koşullarının neden olduğu titreşimleri ortadan kaldırmak için paslanmaz çelik bir elek, bir disk, bir mil kılavuzu ve bir hassasiyet ayarlayıcı içerir. Farklı uygulamalar için, bu Watt basınç regülatör valfleri, 1 inç çapa kadar borulara sığabilen NPT dişli dişi giriş ve çıkış bağlantı portlarına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Transfer Bandı
- Programlanabilir Kontrolör ve Ekran Aksesuarları
- Kaynak Kablosu
- Sarkıt Kontrol İstasyonları
- Mekanik Aktüatörler
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Vinçler
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Vanalar
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- WIEGMANN Minyatür Basmalı Düğme Muhafazası
- PRECISION BRAND Çardak Şimleri
- APPROVED VENDOR Disk Yaylı Eğimli Çelik
- BUSSMANN F02A Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
- ZSI-FOSTER Beta Standart Serisi Kapak Plakaları, Paslanmaz Çelik
- LOVEJOY U Tipi Anahtar Yuvasız, Kısa Model, İnç Delik
- DESTACO 812 Serisi Yedek Kelepçe Grupları
- GRUVLOK Standart E Contalı Kaplinler
- HUMBOLDT Nokta Yükü Test Cihazları
- WEG UBW-Serisi Düşük Gerilim Bültenleri