WESCO 270021 Dökme Demir Döner Tamburlu Pompa
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Kumandalı Varil Pompası |
Eylem Türü | Döner |
Malzeme | Dökme Demir ve Çelik |
Toplam yükseklik | 56.25 " |
Uzunluk | 8.75 " |
toplam Genişlik | 9.437 " |
Emme Borusu Uzunluğu | 47 " |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Çelik, Fenolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 142.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.23 |
Gemi genişliği (cm) | 23.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00