WIDIA Yüksek Hızlı Çelik-E Diş Şekillendirme Kılavuzu, TiN Kaplama
stil | Model | iplik uzunluğu | Liste numarası | Uzunluk | Konu Türü | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18318 | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | €26.01 | |
A | 5912T | 1 / 2 " | 5912T | 2.375 " | Kaba | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | €27.90 | |
A | 18317 | 1 / 2 " | 5900T | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | €26.16 | |
A | 18319 | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | €26.51 | |
A | 5902T | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | €27.90 | |
A | 5900T | 1 / 2 " | 5900T | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | €27.90 | |
A | 18342 | 3 / 4 " | 5902T | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | €35.58 | |
A | 18345 | 3 / 4 " | 5900T | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | €35.60 | |
A | 5910T | 3 / 4 " | 5910T | 2 15 / 16 " | Kaba | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | €37.46 | |
A | 18300 | 3 / 8 " | 5902T | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | €26.00 | |
A | 18309 | 3 / 8 " | 5902T | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | €27.90 | |
A | 5912T | 3 / 8 " | 5912T | 2.125 " | Kaba | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | €26.13 | |
A | 18311 | 3 / 8 " | 5900T | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | €26.09 | |
A | 18303 | 3 / 8 " | 5900T | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | €27.80 | |
A | 18308 | 3 / 8 " | 5902T | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | €26.15 | |
A | 5912T | 5 / 8 " | 5912T | 2.5 " | Kaba | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | €27.80 | |
A | 18326 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €29.62 | |
A | 18328 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | €29.62 | |
A | 18331 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €29.52 | |
A | 5910T | 5 / 8 " | 5910T | 2.5 " | Kaba | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | €28.97 | |
A | 18332 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNF | 28 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | €29.96 | |
A | 18327 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | €29.62 | |
A | 18329 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €29.10 | |
A | 18337 | 11 / 16 " | 5900T | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €32.85 | |
A | 5910T | 11 / 16 " | 5910T | 2 23 / 32 " | Kaba | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | €31.71 | |
A | 5902T | 15 / 16 " | 5902T | 3.375 " | UNC | 13 | H7 | 0.367 " | 1 / 2 " | €63.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Zincir Testere Zincirleri ve Çubukları
- Filtrasyon Sistemi Aksesuarları
- Panel Filtreleri
- A / C Montaj Pedleri
- Soğutucu Raflar
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Mağaza Malzemeleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Rıhtım Ekipmanları
- Endekslenebilir Ekler
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 1-1/4" Delik Çapı
- SQUARE D Qo-Swn Devre Kesici
- KIPP K0647 Dış Dişli Ayarlanabilir Kam Kolu
- WATTS 757N Serisi Çift Çekvalf Grupları
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Sürücü Setleri
- LITTLE GIANT Çek Vanalar
- DAYTON Hortum Adaptörleri
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5943 Serisi
- DAYTON İç Mekan İki Kademeli Hava Bobini ve Bimetal Sensör Sıcaklık Kontrolleri
- GROVE GEAR NH Serisi, 832 Ebat, Ironman Dar Gövdeli Sonsuz Dişli Redüktörler