Widia 18345 | Diş Oluşturma Musluğu 3/8-16unc Kalay | 13x202 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 18345 Diş Şekillendirme Kılavuzu 3 / 8-16unc Kalay | AA6GKR 13X202

WIDIA 18345 Vida Açma Kılavuzu 3/8-16unc Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GKR Model: 18345Çapraz Referans: 13X202
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
€35.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişTeneke
Liste numarası5900T
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı4
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift16
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)1.37
Gemi uzunluğu (cm)9.58
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıUzunlukKonu TürüZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
WIDIA 5910T Dişli Şekillendirme Kılavuzu M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Kaba1.50mmD100.381 "M10€37.46
WIDIA 5910T Dişli Şekillendirme Kılavuzu M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "Kaba1.25mmD90.318 "M8€31.71
WIDIA 5910T Dişli Şekillendirme Kılavuzu M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Kaba1.00mmD80.255 "M6€28.97
WIDIA 5912T Dişli Şekillendirme Kılavuzu M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Kaba1.00mmD80.255 "M6€27.80
WIDIA 5912T Diş Şekillendirme Tapası M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Kaba0.80mmD70.194 "M5€27.90
WIDIA 5912T Vida Dişi Şekillendirme Kılavuzu M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Kaba0.70mmD60.168 "M4€26.13
WIDIA 5902T Diş Şekillendirme Kılavuzu 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€63.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 18345 Vida Açma Kılavuzu 3/8-16unc Teneke
€35.60 / Adet