ZOELLER 30-0030 Tam Akış Çekvalf Pvc 3 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tam Akış Çek Valf |
Bağlantı Türü | Sıkıştırma |
akış | Tam akış |
uzunluk | 14 " |
Malzeme | PVC |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Toplam yükseklik | 18 " |
Conta Malzemesi | Buna N Sıkıştırma Halkası |
beden | 3" |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.99 |
Gemi genişliği (cm) | 31.5 |
HS kodu | 8481809015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Bağlantı Türü | uzunluk | Malzeme | Maks. Alan sayısı Su basıncı | Toplam yükseklik | Conta Malzemesi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0181 | - | Kayma x Kayma | - | PVC | 4.3 psi @ 130 Derece F | - | - | 1-1/4" or 1-1/2" | €31.24 | ||
30-0021 | - | Kayma x Kayma | - | PVC | 4.3 psi @ 130 Derece F | - | - | 2" | €62.41 | ||
30-0152 | 6.625 " | FNPT | 6.625 " | Dökme demir | 50 psi @ 130 Derece F | 8" | - | 2" | €166.53 | ||
30-0040 | - | Solvent Kaynak | 9.625 " | PVC | - | - | Kauçuk | 1.5 " | €48.55 | ||
30-0042 | - | Solvent Kaynak | 10.75 " | PVC | - | - | Kauçuk | 2" | €61.69 | ||
30-0044 | - | Solvent Kaynak | 9.625 " | PVC | - | - | Kauçuk | 3" | €124.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00