<span Class='notranslate'>3m </span> 06-0200-30 | Polycarbonate Plate 4-5/8 X 3-1/16 Inch, 5 Pk- Pk5 | 4cwh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 06-0200-30 Polikarbonat Plaka 4-5/8 x 3-1/16 İnç, 5'li Paket | AD7AAA 4CWH4

3M 06-0200-30 Polycarbonate Plate 4-5/8 x 3-1/16 Inch, 5 Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7AAA Modeli: 06-0200-30Çapraz Referans: 4CWH4
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
€38.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Polikarbonat Koruma Plakası
işlevOtomatik Kararan Filtrenin İç Yüzeyini Kıvılcım ve Sıçramadan Korumak İçin Tasarlandı
Plaka Boyutu4-5/8 x 3-1/16"
Kalınlık1 / 16 "
Tipiçeride

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiSE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevPlaka BoyutuTipÜcret
3M 06-0200-51 Polikarbonat Plaka 4 x 6 İnç, 10'lu Paket | AD6ZZY 4CWH2 06-0200-51Otomatik Kararan Filtrenin Dış Yüzeyini Kıvılcım ve Sıçramadan Korumak İçin Tasarlandı4 x 6 "dışında€86.52
3M 06-0200-20 Polikarbonat Plaka 4 5/8 x 2-1/2 İnç, 5'li Paket | AD6ZZZ 4CWH3 06-0200-20Otomatik Kararan Filtrenin İç Yüzeyini Kıvılcım ve Sıçramadan Korumak İçin Tasarlandı4 5/8 x 2-1 / 2 "içeride€33.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 06-0200-30 Polycarbonate Plate 4-5/8 x 3-1/16 Inch, 5 Pk
€38.22 / Adet