3m 30041 | Bakır 1 Delikli Kulak Turuncu, 10 Pk- Pk10 | 2drp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 30041 Bakır 1 Delikli Kulak Turuncu, 10'lu Paket | AB9KWX 2DRP5

3M 30041 Bakır 1 Delikli Kulak Turuncu, 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KWX Model: 30041Çapraz Referans: 2DRP5
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
€222.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakır 1 Delikli Pabuç
Namlu Uzunluğukısa
Kablo Boyutu3 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu3 / 0 AWG
Renk koduPortakal
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu14, 101
Delik Merkezi Sona Kadar0.531 "
uzunluk2.63 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiTeneke
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilStandart
UPC00054007125686
genişlik0.91 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiCL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduuzunlukgenişlikÜcret
3M 30045 Bakır 1 Delikli Kulak Mor, 10'lu Paket | AB9KXY 2DRW8 300454 / 0 AWG4 / 0 AWGMor152.6 "1"€223.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 30041 Bakır 1 Delikli Kulak Turuncu, 10'lu Paket
€222.17 / Adet