3m 5300 | Ekleme Kiti, 16 ila 12 Awg Kablo Aralığı, 2.1 İnç Toplam Uzunluk, Bakır Pabucu | 4nu47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 5300 Ek Kiti, 16 ila 12 AWG Tel Aralığı, 2.1 İnç Toplam Uzunluk, Bakır Pabucu | CE9FXC 4NU47

3M 5300 Ekleme Kiti, 16 ila 12 AWG Kablo Aralığı, 2.1 İnç Toplam Uzunluk, Bakır Pabucu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9FXC Model: 5300Çapraz Referans: 4NU47
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
€73.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekleme Kitleri
RenkSiyah
Kurşun BoyutuNF
MalzemeBakır Pabucu, EPDM Kauçuk İzolasyon
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj1,000 V
Uzunluk2.1 "
Sıcaklık. menzil194 Derece F'ye kadar
Voltaj derecesi1000V
Tel Aralığı16 ila 12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıRenkMalzemeMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukSıcaklık. menzilVoltaj derecesiÜcret
3M 5304 Ekleme Kiti, 4/0 AWG - 500 kcMil Kablo Aralığı, 6.7 İnç Toplam Uzunluk | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG ile 500 kcmil arasıSiyahBakır Pabucu, EPDM Kauçuk İzolasyon194 Derece F1,000 V6.7 "194 Derece F'ye kadar1000V€219.90
3M 5302 Ekleme Kiti, 4 ila 1/0 AWG Tel Aralığı, 4.2 İnç Toplam Uzunluk, Bakır Pabucu | CE9FWZ4NU49 53024 - 1/0 AWGSiyahBakır Pabucu, EPDM Kauçuk İzolasyon194 Derece F1,000 V4.2 "194 Derece F'ye kadar1000V€142.93
3M 5303 Ekleme Kiti, 2 AWG ila 250 kcmil Kablo Aralığı, 5.3 İnç Toplam Uzunluk | CE9FXA 4NU50 53032 AWG - 250 kcmilSiyahBakır Pabucu, EPDM Kauçuk İzolasyon194 Derece F1,000 V5.3 "194 Derece F'ye kadar1000V€202.02
3M DBR/Y-6(KIT) Birleştirme Kiti, 18 ila 10 AWG Tel Aralığı, 4.0 İnç Toplam Uzunluk, Polipropilen | CE9FXB 10G854 DBR/Y-6(KİT)18 ila 10 AWGSarıPolipropilen221 Derece F600 V4"221 Derece F'ye kadar600V€10.15
3M 5301 Ek Kiti, 12 - 4 AWG Tel Aralığı, 4.0 İnç Toplam Uzunluk, Bakır Pabuç | CE9FXD 4NU48 530112 ila 4 AWGSiyahBakır Pabucu, EPDM Kauçuk İzolasyon194 Derece F1,000 V4"194 Derece F'ye kadar1000V€121.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 5300 Ekleme Kiti, 16 ila 12 AWG Kablo Aralığı, 2.1 İnç Toplam Uzunluk, Bakır Pabucu
€73.51 / Adet