3m 610 | Kaymaz Bant Siyah 2 İnç X 60 Feet | 5an34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 610 Kaymaz Bant Siyah 2 İnç x 60 feet | AE3BCH 5AN34

3M 610 Kaymaz Bant Siyah 2 İnç x 60 fit

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BCH Model: 610Çapraz Referans: 5AN34
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
€184.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaymaz Bant
Tutunma gücü43 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk Reçine
RenkSiyah
uzunluk60ft.
MalzemeMineral Kaplı
Performans Sıcaklığı300 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci23 lb./in.
Kalınlık2.3milyon.
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikTutunma gücüyapıştırıcıdestekRenkPerformans SıcaklığıGerilme direnciKalınlıkÜcret
3M 610 Kaymaz Bant Siyah 6 inç x 60 fit | AC8HYM 3AH44 6106"43 oz./inç.Kauçuk ReçineBasınca duyarlı yapışkanSiyah300 Dereceye Kadar F23 lb./in.2.3milyon.€370.66
3M 610 Kaymaz Bant Siyah 4 İnç x 60 feet | AE7RNU 6AD55 6104"43 oz./inç.Kauçuk Reçine-Siyah300 Dereceye Kadar F23 lb./in.2.3milyon.€251.63
3M 610 Kaymaz Bant Siyah 1 inç x 60 feet | AE7YKB 6BV13 6101"43 oz./inç.Kauçuk Reçine-Siyah300 Dereceye Kadar F23 lb./in.2.3milyon.€51.74
3M 610 Kaymaz Bant Siyah 12 inç x 60 feet | AE7YKC 6BV14 61012 "43 oz./inç.Kauçuk Reçine-Siyah300 Dereceye Kadar F23 lb./in.2.3milyon.€757.50
3M 630 Kaymaz Bant Güvenlik Sarı 2 inç x 60 Feet, 2'li Paket | AE7YKD 6BV15 6302"100 oz./inç.KauçukPlastik filmGüvenlik sarı-40 Derece ila 300 Derece F32 lb./in.2.5milyon.€167.53
3M 630 Kaymaz Bant Güvenlik Sarı 4 inç x 60 Feet | AE7YKE 6BV16 6304"100 oz./inç.KauçukPlastik filmGüvenlik sarı-40 Derece ila 300 Derece F32 lb./in.2.5milyon.€232.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 610 Kaymaz Bant Siyah 2 İnç x 60 fit
€184.92 / Adet