3m 8424-8 | İzolatör Konektörü | 4yt83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 8424-8 İzolatör Konektörü | AE2NYW 4YT83

3M 8424-8 İzolatör Konnektörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NYW Model: 8424-8Çapraz Referans: 4YT83
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
€54.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk Büzüşmeli Bağlantı İzolatörleri
Kablo Aralığı10 - 1/0 AWG
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.1 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.82 "
uzunluk8"
MalzemeEtilen Propilen Kauçuk
Maks. Voltaj1000V
Büzülme OranıOylanmamış
Küçültme SıcaklığıUygulanamaz
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Küçülme Sonrası Duvar KalınlığıUygulanamaz
Duvar TipiOrta Duvar
Tel Aralığı10 - 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıKablo AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukMalzemeMaks. VoltajSıcaklık. menzilÜcret
3M QSLV-M8 2/0 Soğuk Küçültme 8-3 / 0 Awg 2.5 İnç Uzunluk | AD7EQF 4DYY1 QSLV-M8 2/08-2 / 0 Alüminyum, 8-3 / 0 Bakır8-2 / 0 AWG Alüminyum, 8-3 / 0 AWG Bakır0.2 "0.75 "2.5 "Her Uçta Sızdırmazlık Mastikli EPDM Kauçuk1000-40 ila 266 F€70.63
3M QSLV-M 2-500 Soğuk Büzüşmeli 2awg-1000kcmil 5.25 In | AD7EQG 4DYY2 QSLV-M 2-5002-500 Alüminyum, 2-1000 Bakır2 ila 500 kcmil Alüminyum, 2 ila 1000 kcmil Bakır0.4 "1.6 "5.25 "Her Uçta Sızdırmazlık Mastikli EPDM Kauçuk1000-40 ila 266 F€94.45
3M 8428-12 İzolatör Konektörü | AE2NXL 4YT51 8428-12450 ila 800 kcmil500 ila 800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€113.37
3M 8426-9 İzolatör Konektörü | AE2NYT 4YT80 8426-92/0 - 250 kcmil2/0 - 250 kcmil0.55 "1.18 "9"Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€54.15
3M 8427-12 İzolatör Konektörü | AE2NYU 4YT81 8427-12250 ila 400 kcmil250 ila 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Etilen Propilen Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€81.05
3M 8423-6 İzolatör Konektörü | AE2NYV 4YT82 8423-66 ila 4 AWG6 ila 4 AWG0.31 "0.56 "6"Etilen Propilen Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€42.63
3M 8425-8 İzolatör Konektörü | AE2NYX 4YT84 8425-82 - 1/0 AWG2 - 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Etilen Propilen Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€47.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 8424-8 İzolatör Konnektörü
€54.73 / Adet