3 dk Qslv-m8 2/0 | Soğuk Büzüşmeli 8-3/0 Awg 2.5 İnç Uzunluk | 4dyy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M QSLV-M8 2/0 Soğuk Küçültme 8-3 / 0 Awg 2.5 İnç Uzunluk | AD7EQF 4DYY1

3M QSLV-M8 2/0 Soğuk Büzüşmeli 8-3/0 Awg 2.5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EQF Modeli: QSLV-M8 2/0Çapraz Referans: 4DYY1
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
€70.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk Büzüşmeli Bağlantı İzolatörleri
Kablo Aralığı8-2 / 0 AWG Alüminyum, 8-3 / 0 AWG Bakır
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.2 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.75 "
uzunluk2.5 "
MalzemeHer Uçta Sızdırmazlık Mastikli EPDM Kauçuk
Maks. Voltaj1000
Büzülme OranıOylanmamış
Küçültme SıcaklığıUygulanamaz
Sıcaklık. menzil-40 ila 266 F
UPC00051128572368
Küçülme Sonrası Duvar KalınlığıUygulanamaz
Duvar TipiOrta Duvar
Tel Aralığı8-2 / 0 Alüminyum, 8-3 / 0 Bakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu4009110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıKablo AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukMalzemeMaks. VoltajSıcaklık. menzilÜcret
3M QSLV-M 2-500 Soğuk Büzüşmeli 2awg-1000kcmil 5.25 In | AD7EQG 4DYY2 QSLV-M 2-5002-500 Alüminyum, 2-1000 Bakır2 ila 500 kcmil Alüminyum, 2 ila 1000 kcmil Bakır0.4 "1.6 "5.25 "Her Uçta Sızdırmazlık Mastikli EPDM Kauçuk1000-40 ila 266 F€94.45
3M 8428-12 İzolatör Konektörü | AE2NXL 4YT51 8428-12450 ila 800 kcmil500 ila 800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€113.37
3M 8426-9 İzolatör Konektörü | AE2NYT 4YT80 8426-92/0 - 250 kcmil2/0 - 250 kcmil0.55 "1.18 "9"Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€54.15
3M 8427-12 İzolatör Konektörü | AE2NYU 4YT81 8427-12250 ila 400 kcmil250 ila 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Etilen Propilen Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€81.05
3M 8423-6 İzolatör Konektörü | AE2NYV 4YT82 8423-66 ila 4 AWG6 ila 4 AWG0.31 "0.56 "6"Etilen Propilen Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€42.63
3M 8424-8 İzolatör Konektörü | AE2NYW 4YT83 8424-810 - 1/0 AWG10 - 1/0 AWG0.1 "0.82 "8"Etilen Propilen Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€54.73
3M 8425-8 İzolatör Konektörü | AE2NYX 4YT84 8425-82 - 1/0 AWG2 - 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Etilen Propilen Kauçuk1000V-40 Derece ila 194 Derece F€47.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M QSLV-M8 2/0 Soğuk Büzüşmeli 8-3/0 Awg 2.5 İnç Uzunluk
€70.63 / Adet