3M Orta Duvar Soğuk Büzüşmeli Konnektör İzolatörleri
stil | Model | Tel Aralığı | Kablo Aralığı | Küçülme Sonrası Kimlik | Küçülmeden Önce Kimlik | uzunluk | Malzeme | Maks. Voltaj | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8425-8 | 2 - 1/0 AWG | 2 - 1/0 AWG | 0.4 " | 0.82 " | 8" | Etilen Propilen Kauçuk | 1000V | -40 Derece ila 194 Derece F | €47.04 | |
B | QSLV-M 2-500 | 2-500 Alüminyum, 2-1000 Bakır | 2 ila 500 kcmil Alüminyum, 2 ila 1000 kcmil Bakır | 0.4 " | 1.6 " | 5.25 " | Her Uçta Sızdırmazlık Mastikli EPDM Kauçuk | 1000 | -40 ila 266 F | €94.45 | |
A | 8426-9 | 2/0 - 250 kcmil | 2/0 - 250 kcmil | 0.55 " | 1.18 " | 9" | Kauçuk | 1000V | -40 Derece ila 194 Derece F | €54.15 | |
A | 8423-6 | 6 ila 4 AWG | 6 ila 4 AWG | 0.31 " | 0.56 " | 6" | Etilen Propilen Kauçuk | 1000V | -40 Derece ila 194 Derece F | €42.63 | |
B | QSLV-M8 2/0 | 8-2 / 0 Alüminyum, 8-3 / 0 Bakır | 8-2 / 0 AWG Alüminyum, 8-3 / 0 AWG Bakır | 0.2 " | 0.75 " | 2.5 " | Her Uçta Sızdırmazlık Mastikli EPDM Kauçuk | 1000 | -40 ila 266 F | €70.63 | |
A | 8424-8 | 10 - 1/0 AWG | 10 - 1/0 AWG | 0.1 " | 0.82 " | 8" | Etilen Propilen Kauçuk | 1000V | -40 Derece ila 194 Derece F | €54.73 | |
A | 8427-12 | 250 ila 400 kcmil | 250 ila 400 kcmil | 0.69 " | 1.38 " | 12 " | Etilen Propilen Kauçuk | 1000V | -40 Derece ila 194 Derece F | €81.05 | |
A | 8428-12 | 450 ila 800 kcmil | 500 ila 800 kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 12 " | Kauçuk | 1000V | -40 Derece ila 194 Derece F | €113.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Palet Testere Aksesuarları
- Elektrik Boru Bükücüler
- Hidrolik Kaldırma Kitleri
- Bina Otomasyon Kontrolleri
- Kayış Tahrikli Tüp Eksenli Fanlar
- Üfleyiciler
- Voltaj regülasyonu
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Kablo yolları
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- EAGLE BELTING Yekpare Çekirdek, Kaba Dokulu, Shore A 89 Yuvarlak Kuşak
- LASCO Redüktör Tee
- NUMATICS Manifold Blok 4 İstasyon, Npt
- INNOVATIVE COMPONENTS Çekme Düğmesi 1 1/4 İnç 5/8 İnç
- EDWARDS SIGNALING LED Yığın Işıkları
- SUPER-STRUT Işın Kelepçe
- TENNSCO Sabit Raflar
- LOVEJOY Deltaflex Ara Flanşlar, Tip 3 ve 4
- COOPER B-LINE Ahşap Arka Paneller
- ANVIL Yivli Swage Nipeller