3M FD-200-G Yangın Bariyer Mastiği 5 Galon Gri
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yangın Bariyeri Mastik |
Uygulama yöntemi | Havasız Püskürtücü |
Renk | Gri |
konteyner tipi | kova |
Yangın oylaması | 4 saate kadar |
Malzeme | elastomerik |
beden | 5 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 32.51 |
HS kodu | 3214100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | konteyner tipi | Yangın oylaması | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD-200-R | Kırmızı | kova | 4 saate kadar | elastomerik | 5 gal. | €657.76 | ||
CP-25WB+5GAL | Kırmızı kahverengi | kova | 4 saate kadar | Şişen | 5 gal | €928.38 | ||
CP-25WB+27oz | Kırmızı kahverengi | kartuş | 4 saate kadar | Şişen | 27 oz | €78.91 | ||
CP-25WB+20oz | Kırmızı kahverengi | Tüp | 4 saate kadar | Şişen | 20 oz | €44.32 | ||
IC-15WB+-20oz | Sarı | kartuş | 3 saate kadar | Şişen | 20 oz | €32.79 | ||
FD150+KIRMIZI(20OZ) | Kırmızı | Tüp | 4 saate kadar | Akrilik Lateks | 20 fl oz | €25.16 | ||
CP-25WB+2GAL | Kırmızı kahverengi | kova | 4 saate kadar | Şişen | 2 gal | €818.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00