3m Mfp-1/2"-şeffaf Pk100 | Isıyla Daralan Polipropilen 0.5 In, 100 Pk | 40l345 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MFP-1/2-Clear PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.5 In, 100 Pk | AD3PUQ 40L345

3M MFP-1/2"-Şeffaf PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.5 In, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PUQ Model: MFP-1/2"-Clear PK100Çapraz Referans: 40L345

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€599.52 / Adet
Bu ürün sadece 43'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkTemizle
Küçülme Sonrası Kimlik0.25 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.5 "
uzunluk6"
MalzemePoliviniliden Florür
Maks. Voltaj900
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı250 Derece F
Sıcaklık. menzil-131 ila +275 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.012 "
Duvar Tipiİnce duvar
genişlik0.5 "
Tel AralığıIn

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)28.58
Gemi genişliği (cm)18.42
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıgenişlikÜcret
3M MFP-1/4"-Şeffaf PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.25 In, 100 Pk | AD3PUR 40L346 MFP-1/4 "-Temizle PK1000.125 "0.25 "0.012 "0.25 "€361.95
3M MFP-1/8"-Şeffaf PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.125 In, 100 Pk | AD3PUT 40L347 MFP-1/8 "-Temizle PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "€213.91
3M MFP-3/16"-Şeffaf PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.187 In, 10 Pk | AD3PUU 40L348 MFP-3/16 "-Temizle PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "€30.36
3M MFP-3/4"-Şeffaf PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.75 In, 100 Pk | AD3PUV 40L349 MFP-3/4 "-Temizle PK1000.375 "0.75 "0.017 "0.75 "€1,134.64
3M MFP-3/64"-Şeffaf PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.046 In, 100 Pk | AD3PUW 40L350 MFP-3/64 "-Temizle PK1000.023 "0.046 "0.01 "0.046 "€171.28
3M MFP-3/8"-Clear PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.375 In, 100 Pk | AD3PUX 40L351 MFP-3/8 "-Temizle PK1000.187 "0.375 "0.012 "0.375 "€398.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MFP-1/2"-Şeffaf PK100 Isıyla Daralan Polipropilen 0.5 In, 100 Pk
€599.52 / Adet