3m Mn638rx | Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 10 Pk- Pk10 | 5znr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MN638RX Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 10 Pk | AE7NHR 5ZNR8

3M MN638RX Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 10 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NHR Modeli: MN638RXÇapraz Referans: 5ZNR8
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
€48.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı TürüTemmuz
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.58 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüYüzük
UPC005112858878
Tel Aralığı6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuRenk koduBağlantı MalzemesiTerminal TürüBağlantı TürüYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukÜcret
3M M6-38RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX 2JJP9 M6-38RK3 / 8 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.22 "€335.84
3M M6-14R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.42 "€385.81
3M MU6-38RHTK Halka Terminali Çıplak Uçlu 6 Awg, 200 Pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "ÇıplakNikel Kaplama ÇelikStandartkıvrımYalıtılmamış900 Derece F1.22 "€275.44
3M M6-10R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.14 "€351.42
3M M6-516RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.22 "€370.06
3M MN6-14R/SK Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "MaviBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.5 "€451.97
3M MN6-10R/SK Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10MaviBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.5 "€451.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MN638RX Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 10 Pk
€48.20 / Adet