3m İskoç 35 | Elektrik Bandı 1/2 X 20 Feet 7 Mil Menekşe, 100 Pk | 2jkw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M Scotch 35 Elektrik Bandı 1/2 x 20 feet 7 mil Menekşe, 100 Pk | AC2FFM 2JKW1

3M Scotch 35 Elektrik Bandı 1/2 x 20 feet 7 mil Menekşe, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2FFM Model: İskoç 35Çapraz Referans: 2JKW1
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
€528.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü20 oz./inç.
yapıştırıcıBasınca Duyarlı Kauçuk
RenkMenekşe
uzunluk20ft.
MalzemeAlev Geciktirici Vinil
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı220 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı32 Derece ila 220 Derece F
Gerilme direnci17 lb./in.
Kalınlık7milyon.
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3919905030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkTutunma gücüyapıştırıcıgenişlikRenkuzunlukPerformans SıcaklığıSıcaklık aralığıÜcret
3M 66R 1 inç x 36 yd Elektrik Bandı 1 x 108ft 10mil Siyah, 36 Pk | AB9KRX 2DPU4 66R 1 inç x 36 yd10milyon.20 oz./inç.Kauçuk Reçine1"Siyah108ft.220 Dereceye Kadar F32 Derece ila 221 Derece F€1,174.53
3M 22 Elektrik Bandı 3/4 x 108 Feet 10 Mil, 48 Pk | AB9KTA 2DPU7 2210milyon.20 oz./inç.Kauçuk Reçine3 / 4 "Siyah108ft.176 Dereceye Kadar F15 Derece ila 176 Derece F€2,069.26
3M 33-1-1/2x44FT Elektrik Bandı 1-1/2 x 44 Feet 7 Mil, 100 Pk | AB9XAZ 2FYL6 33-1-1/2x44FT7milyon.24 oz./inç.Kauçuk Reçine1.5 "Siyah44ft.176 Dereceye Kadar F0 Derece ila 220 Derece F€2,384.48
3M 88-Super-2x36YD Elektrik Bandı 2 x 108 Feet 8.5 Mil, 12 Pk | AB9XCR 2FYW1 88-Süper-2x36YD8.5milyon.60 oz./inç.Kauçuk Reçine2"Siyah108ft.220 Dereceye Kadar F0 Derece ila 220 Derece F€1,085.32
3M Scotch 35 Elektrik Bandı 1/2 x 20 feet 7 mil Turuncu, 100 Pk | AB9XDJ 2FZC7 İskoç 357milyon.20 oz./inç.Basınca Duyarlı Kauçuk1 / 2 "Portakal20ft.220 Dereceye Kadar F32 Derece ila 220 Derece F€528.08
3M 33+ SUPER-3/4x52FT Elektrik Bandı 3/4 x 52 Feet 7 Mil, 100 Pk | AB9XDK 2FZC9 33+ SÜPER-3 / 4x52FT7milyon.60 oz./inç.Kauçuk Reçine3 / 4 "Siyah52ft.220 Dereceye Kadar F0 Derece ila 220 Derece F€1,457.68
3M 33+ SUPER-3/4x44FT Elektrik Bandı 3/4 x 44 Feet 7 Mil, 100 Pk | AB9XDM 2FZD6 33+ SÜPER-3 / 4x44FT7milyon.60 oz./inç.Kauçuk Reçine3 / 4 "Siyah44ft.220 Dereceye Kadar F0 Derece ila 220 Derece F€1,255.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M Scotch 35 Elektrik Bandı 1/2 x 20 feet 7 mil Menekşe, 100 Pk
€528.08 / Adet