BUSSMANN HLT-25-B5-P2-B Sigorta Tutucu, 25 Kutuplu, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Siyah |
Current Rating | 15A |
Aydınlatma | Aydınlatılmamış |
Montaj Stili | Dikey Delikten |
Kutup sayısı | 25 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Sigorta Tutacağı |
Voltaj derecesi | 60VDC, 125VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00