80/20 2417 | Taban Plakası, Zemine Montaj, 3 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf | 16u343 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2417 Taban Plakası, Zemine Montaj, 3 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf | AA7XTU 16U343

80/20 2417 Taban Plakası, Zemin Montajlı, 3 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7XTU Model: 2417Çapraz Referans: 16U343
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
€31.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemine Montaj Taban Plakası
RenkTemizle
Boyut A2.25 "
Boyut B0.75 "
Boyut C3"
Boyut D0.75 "
Boyut e1.5 "
Boyut F0.328 "
Boyut G1.312 "
Boyut H0.75 "
Boyut J1.5 "
Boyut K0.531 "
Boyut l0.312 "
Boyut M1.125 "
Boyut N0.25 "
Boyut P (In.)5"
Boyut Q2"
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
süreciöğütülmüş
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfRenkÜcret
80/20 2416 Taban Plakası, Zemine Montaj, 2 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf | AA7XUG 16U356 24162.25 "0.75 "2"6105-T5Temizle€27.56
80/20 2415 Taban Plakası, Zemine Montaj, 1-1/2 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5Temizle€27.47
80/20 2414 Taban Plakası, Zemine Montaj, 1 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5Temizle€20.27
80/20 2413 Taban Plakası, Oluklu, Zemine Montaj, 1-1/2 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5Temizle€23.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2417 Taban Plakası, Zemin Montajlı, 3 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf
€31.63 / Adet