80/20 25-2550-4M Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 4m Uzunluk, 25mm Yükseklik, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 5mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 50mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 12.1714 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 3.1966 cm4 |
Yuvası Genişliği | 6.5mm |
Yüzey alanı | 4.857 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 0.914 Lb. |
genişlik | 25mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 400 |
Gemi genişliği (cm) | 5 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Yükseklik | sınıf | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-2550-6 milyon | 6m | 50mm | 6105-T5 | 12.1714 cm4 | 3.1966 cm4 | €243.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00