80/20 25-3895 | Bağlantı Elemanı, 10.94mm X 23.79mm, Çelik, Parlak | 5jrh0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-3895 Bağlantı Elemanı, 10.94mm x 23.79mm, Çelik, Parlak | AE4EWA 5JRH0

80/20 25-3895 Bağlantı Elemanı, 10.94 mm x 23.79 mm, Çelik, Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EWA Model: 25-3895Çapraz Referans: 5JRH0
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
€3.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Son Bağlantı Elemanı
RenkParlak
Boyut A10.94 mm
Boyut B7.44 mm
Boyut C6.09 mm
Boyut D6.52 mm
Boyut e23.79 mm
Boyut F15.87 mm
Boyut H16 mm
MalzemeÇelik
Konu BoyutuM6
UPC025389000052

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318155090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 3381 Bağlantı Elemanı, 0.43 x 0.93 İnç Boyut, Çelik, Siyah | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Siyah€3.79
80/20 3380 Bağlantı Elemanı, 0.625 x 1.3 İnç Boyut, Çelik, Siyah | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Siyah€4.07
80/20 40-3891 Bağlantı Elemanı, 15.87mm x 33.02mm, Çelik, Parlak | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmParlak€3.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-3895 Bağlantı Elemanı, 10.94 mm x 23.79 mm, Çelik, Parlak
€3.75 / Adet