80/20 3380 | Bağlantı Elemanı, 0.625 X 1.3 İnç Boyutu, Çelik, Siyah | 2rcu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 3380 Bağlantı Elemanı, 0.625 x 1.3 İnç Boyut, Çelik, Siyah | AC3BNY 2RCU2

80/20 3380 Bağlantı Elemanı, 0.625 x 1.3 İnç Ebat, Çelik, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BNY Model: 3380Çapraz Referans: 2RCU2
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
€4.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Son Bağlantı Elemanı
RenkSiyah
Boyut A0.625 "
Boyut B0.45 "
Boyut C0.3 "
Boyut D0.34 "
Boyut e1.3 "
Boyut F1"
Boyut H1"
Bitişçinko
MalzemeÇelik
Konu Boyutu5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 3381 Bağlantı Elemanı, 0.43 x 0.93 İnç Boyut, Çelik, Siyah | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Siyah€3.79
80/20 25-3895 Bağlantı Elemanı, 10.94mm x 23.79mm, Çelik, Parlak | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmParlak€3.75
80/20 40-3891 Bağlantı Elemanı, 15.87mm x 33.02mm, Çelik, Parlak | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmParlak€3.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 3380 Bağlantı Elemanı, 0.625 x 1.3 İnç Ebat, Çelik, Siyah
€4.07 / Adet