80/20 3381 | Bağlantı Elemanı, 0.43 X 0.93 İnç Boyutu, Çelik, Siyah | 2rcu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 3381 Bağlantı Elemanı, 0.43 x 0.93 İnç Boyut, Çelik, Siyah | AC3BNX 2RCU1

80/20 3381 Bağlantı Elemanı, 0.43 x 0.93 İnç Ebat, Çelik, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BNX Model: 3381Çapraz Referans: 2RCU1
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
€4.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Son Bağlantı Elemanı
RenkSiyah
Boyut A0.431 "
Boyut B0.293 "
Boyut C0.24 "
Boyut D0.257 "
Boyut e0.937 "
Boyut F0.625
Boyut H0.75 "
Bitişçinko
MalzemeÇelik
Konu Boyutu1 / 4 "-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318155090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 3380 Bağlantı Elemanı, 0.625 x 1.3 İnç Boyut, Çelik, Siyah | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Siyah€4.70
80/20 25-3895 Bağlantı Elemanı, 10.94mm x 23.79mm, Çelik, Parlak | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmParlak€3.94
80/20 40-3891 Bağlantı Elemanı, 15.87mm x 33.02mm, Çelik, Parlak | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmParlak€4.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 3381 Bağlantı Elemanı, 0.43 x 0.93 İnç Ebat, Çelik, Siyah
€4.37 / Adet