80/20 25-4132 | Körüklü İç Köşe Braketi, 25mm X 22mm X 25mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jrt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-4132 Körüklü İç Köşe Braketi, 25mm x 22mm x 25mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZK 5JRT8

80/20 25-4132 Körüklü İç Köşe Braketi, 25mm x 22mm x 25mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EZK Model: 25-4132Çapraz Referans: 5JRT8
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
€10.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 2 Delikli
RenkTemizle
Boyut A25 mm
Boyut B25 mm
Boyut C4 mm
Boyut D11 mm
Boyut e12.7 mm
Boyut F22 mm
Boyut G12.5 mm
Boyut H6.8 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı2
UPC711420080175

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfÜcret
80/20 40-4332 Körüklü İç Köşe Braketi, 40mm x 36mm x 40mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€9.65
80/20 4132 Körüklü İç Köşe Braketi, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€10.84
80/20 4332 Körüklü İç Köşe Braketi, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 İnç Boyutu, Alüminyum | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5€11.85
80/20 4132-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Siyah | AF8ZVH 29PA05 4132-SİYAH1"1"0.188 "6105-T5€11.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-4132 Körüklü İç Köşe Braketi, 25mm x 22mm x 25mm, Alüminyum, Şeffaf
€10.04 / Adet