80/20 4132-siyah | Körüklü İç Köşe Braketi, 1 X 7/8 X 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Siyah | 29pa05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4132-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Siyah | AF8ZVH 29PA05

80/20 4132-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 1 x 7/8 x 1 İnç Ebat, Alüminyum, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZVH Model: 4132-SİYAHÇapraz Referans: 29PA05
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
€11.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 2 Delikli
RenkSiyah
Boyut A1"
Boyut B1"
Boyut C0.188 "
Boyut D0.438 "
Boyut e0.5 "
Boyut F0.875 "
Boyut G0.5 "
Boyut H0.281 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı2
genişlik568777 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7610900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfÜcret
80/20 25-4132 Körüklü İç Köşe Braketi, 25mm x 22mm x 25mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5€10.04
80/20 40-4332 Körüklü İç Köşe Braketi, 40mm x 36mm x 40mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€9.65
80/20 4132 Körüklü İç Köşe Braketi, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€10.84
80/20 4332 Körüklü İç Köşe Braketi, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 İnç Boyutu, Alüminyum | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5€11.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4132-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 1 x 7/8 x 1 İnç Ebat, Alüminyum, Siyah
€11.22 / Adet