80/20 4332 | Körüklü İç Köşe Braketi, 1-1/2 X 1-5/16 X 1-1/2 İnç Boyutu, Alüminyum | 5jrv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4332 Körüklü İç Köşe Braketi, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 İnç Boyutu, Alüminyum | AE4FAD 5JRV5

80/20 4332 Körüklü İç Köşe Braketi, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 İnç Ebat, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAD Model: 4332Çapraz Referans: 5JRV5
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
€11.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 2 Delikli
RenkTemizle
Boyut A1.5 "
Boyut B1.5 "
Boyut C0.25 "
Boyut D0.656 "
Boyut e0.75 "
Boyut F1.312 "
Boyut G0.75 "
Boyut H0.328 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfÜcret
80/20 25-4132 Körüklü İç Köşe Braketi, 25mm x 22mm x 25mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5€10.04
80/20 40-4332 Körüklü İç Köşe Braketi, 40mm x 36mm x 40mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€9.65
80/20 4132 Körüklü İç Köşe Braketi, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€10.84
80/20 4132-BLACK Körüklü İç Köşe Braketi, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Siyah | AF8ZVH 29PA05 4132-SİYAH1"1"0.188 "6105-T5€11.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4332 Körüklü İç Köşe Braketi, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 İnç Ebat, Alüminyum
€11.85 / Adet