+ | 0 Derece Pivot |
Rulman Tipi | Bilyalı Rulman, Kalıcı Yağlamalı Bronz Burç, UHMW PAD |
Braket Rengi | Temizle Eloksal |
Fren | Yan , Üst |
Renk | Temizle |
derece | 45, 90 |
Boyut A | 25 mm |
Boyut AA | 0.406", 0.5", 0.625", 0.75", 10.64 mm, 10.69 mm, 12.5 mm, 17.42 mm, 20 mm |
AB boyutu | 0.406", 0.625", 10.69 mm, 17.42 mm |
Boyut B | 75 mm |
Boyut C | 39.3 mm |
Boyut D | 25 mm |
Boyut e | 25 mm |
Boyut F | 31.88 mm |
Boyut G | 0.12", 0.163", 0.187", 0.188", 0.188"`, 0.19", 0.204", 0.25", 0.257", 0.266", 0.281", 0.306", 0.312", 0.313" , 0.328", 0.397", 0.398 ", 0.406", 0.438", 0.493", 0.5", 0.544", 0.616", 0.617", 0.625", 0.656", 0.688", 0.75", 0.875", 0.942", 0.971 1", 1.31", 1.312", 1.426", 1.464", 1.5", 1.6", 1.875 mm, 10", 10.31 mm, 10.8 mm, 11.26 mm, 11 mm, 12.32 mm, 12.5 mm, 15.67 mm, 15.97 mm, 17.36 mm , 17.48 mm, 18 mm, 2 mm, 2.005", 2.1", 2.125", 2.15", 2.318", 2.74", 2.81 mm, 2.875", 20", 22 mm, 22.9 mm, 23 mm, 25 mm, 25.4 mm, 29.08 mm, 3. 3.505mm, 30 ", 33.15", 36 mm, 38.1 mm, 38.2 mm, 4 mm, 4.31 mm, 40 mm, 45", 47 mm, 5.8 mm, 50 mm, 52.82 mm, 58.32 mm, 6 mm, 6.48 mm, 6.8 mm, 7.8 mm , 7.94 mm, 76 mm, 8.3 mm, 8.5 mm, 8.9 mm, 80 mm, 9.5 mm, 93.01 mm, XNUMX mm, XNUMX mm |
Boyut H | 0.156", 0.166", 0.187", 0.188", 0.204", 0.225", 0.234", 0.25", 0.257", 0.281", 0.306", 0.328", 0.36", 0.493" , 0.5", 0.75", 0.875" , 0.971" , 1" , 1.062" , 1.063" , 1.312" , 1.463" , 1.464" , 1.5" , 1.625" , 10 mm , 117.48 mm , 12 mm , 12.32 mm , 12.5 mm , 13.51 mm, 16 mm, 19 mm, 2", 20mm, 25mm, 3 mm, 3", 3.5 mm, 3.99 mm, 30 mm, 4.625", 40.15 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 6.15 mm, 6.2 mm, 6.8 mm, 7 mm, 7.8 mm, 8.3 mm, 8.33 mm, 80 mm, 9 mm |
Boyut J | 0.082", 0.094", 0.125", 0.187", 0.188", 0.203", 0.23", 0.25", 0.281", 0.328", 0.365", 0.469", 0.485", 0.53" , 0.654", 0.656", 0.686" , 0.748", 0.937", 1", 1.312", 1.377", 1.5", 1.563", 11.6 mm, 12.92 mm, 130.18 mm, 16.47 mm, 16.48 mm, 17.42 mm, 18.5 mm, 19mm, 2", 2.06 ", 2.375", 29.9 mm, 3", 33.25 mm, 34.5 mm, 37 mm, 40 mm, 5.125", 50 mm, 52.83 mm, 6 mm, 6.4 mm, 6.8 mm, 7.76 mm, 8.3 mm, 8.97 mm, 80 mm, 9 mm, 9.72 mm, R 0.098" x 0.354", R 0.098" x 0.472" |
Boyut M | 0.078", 0.125", 0.25", 0.437", 0.5", 0.563", 0.656", 0.75", 0.84", 0.875", 0.938", 1", 1.125", 1.406", 1.5" , 1.875", 100 mm , 160 mm , 2.5" , 2.812" , 23.5 mm , 25 mm , 3" , 3.18 mm , 3.3 mm , 37.5 mm , 4" , 4.125" , 40 mm , 47 mm , 6" , 62.5 mm , 7 mm , 75 mm, 8 mm/10 mm, 80 mm, 88 mm |
Boyut Q | 0.343", 0.375", 0.5", 1", 1.469", 1.5", 1.875", 2", 2.812", 25 mm, 37.13 mm, 40 mm, 51.66 mm, 8.48 mm, 9.5 mm |
Boyut R | 0.344", 0.375", 1", 1.468", 1.5", 2", 25 mm, 37.05 mm, 4", 40 mm, 51.56 mm, 6", 8.48 mm, 9.5 mm |
Boyut S | 0.257", 0.265", 0.328", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.53 mm, 8.71 mm |
Boyut T | 0.257", 0.265", 0.328", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm, 8.71 mm |
Boyut U | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm, 8.71 mm |
Boyut V | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 0.438", 0.656", 1", 1.5", 11 mm, 17.5 mm, 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm , 8.71 mm |
Boyut W | 0.257", 0.328", 0.343", 0.375", 0.5", 0.656", 12.5 mm, 124.31 mm, 2.25", 20 mm, 3.25", 4.75", 57.12 mm, 6.3 mm, 6.53 mm , 8.23 mm, 8.33 mm , 82.23 mm , 84.12 mm , 9.53 mm |
Boyut X | 0.343", 0.375", 0.406", 0.625", 1", 1.5", 10.69 mm, 124.31 mm, 17.42 mm, 2.25", 25 mm, 3.25", 4.75", 40 mm, 57.12 mm, 8.23 mm, 82.23 mm , 84.12 mm, 9.53 mm |
Boyut Y | 0.406", 0.438", 0.625", 0.656", 1", 1.5", 10.69 mm, 11 mm, 17.42 mm, 17.5 mm, 25 mm, 40 mm |
Boyut Z | 0.406", 0.438", 0.5", 0.625", 0.656", 0.75", 1", 1.5", 10.64 mm, 11 mm, 12.5 mm, 17.42 mm, 17.5 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
Conta Pano Kalınlığı | 1-4 mm, 2-6 mm, 4-6 mm |
sınıf | 6105-T5 |
Delik büyüklüğü | 0.201 ", 0.281" |
Yükleme kapasitesi | 1000 pound , 113.64kg , 125 lbs. , 1701kg , 2268kg , 2300 lbs. 250 pound , 317kg , 3750 pound. , 453kg , 5000 lbs. , 68kg , 70 lbs. |
Yağlama | Kuru |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yük | 18kg , 30 Nm/ 22 ft. lbs. , 34kg , 40 lbs. , 40 Nm/ 29 ft. lbs. , 40 Nm/ 30 ft. lbs. 70 pound |
Esneklik Modülü | 10200000 lbs./ sq.in. , 70326.5 N/sq. mm |
Atalet Momenti | 0.0442 inç4 , 0.0492 inç4 , 0.1765 inç4 , 0.1772 inç4 , 0.1853 inç4 , 0.1921 inç4 , 0.2542 inç4 , 0.2631 inç4 , 0.5509 inç4 , 0.6826 cm4 , 1.7726 cm4 , 13.787 cm4 , 13.9604 cm4 , 171.6341 cm4 , 2.6861 inç4 , 2.7221 cm4 , 21.1231 cm4 , 3.4133 inç4 , 36.3307 cm4 , 9.2029 cm4 , 9.3983 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IX | 0.0443 inç4 , 0.166 inç4 , 0.1729 inç4 , 0.3078 inç4 , 0.9711 inç4 , 1.3847 inç4 , 1.3881 inç4 , 1.8042 inç4 , 1.8127 inç4 , 104.2072 cm4 , 1111.9793 cm 4 , 12.1714 cm4 , 132.0109 cm4 , 178.4968 cm4 , 19.6933 cm4 , 2.6959 inç4 , 22.03 inç4 , 3.4133 inç4 , 306.3198 cm4 , 4.5357 cm4 , 5.6929 inç4 , 6.9991 cm4 , 66.4788 cm4 , 68.1908 cm4 , 69.7265 cm4 , 71.8926 cm4 , 8.5389 cm4 , 8.6050 4 cm8.6303 , 4 cm8.7059 , 4 cm8.8452 , 4 cm9.0094 , 4 cm97.6617 , 4 cmXNUMX |
Eylemsizlik Momenti - IY | 0.0541 inç .4 cm0.0833 , 4 cm0.1238 , 4 cm0.1665 , 4 cm0.173 , 4 cm0.3935 , 4 cm0.4061 , 4 inç0.4824 , 4 cm0.4957 , 4 cm0.5897 , 4 cm0.7097 , 4 inç1.2133 , 4 cm16.3044 , 4 cm16.4684 , 4 cm16.6107 , 4 cm179.4968 , 4 inç18.7791 , 4 2.6959 cm4 , 25.2637 cm4 , 25.2917 cm4 , 3.1966 cm4 , 3.4133 cm4 , 322.7985 cm4 |
Delik Sayısı | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Tampon Malzemesi | UHMW Plastik |
süreci | öğütülmüş |
Stok Uzunluğu | 1841.5 mm, 2 m, 72.5" |
Saplama Uzunluğu | 0.5", 0.75", 12 mm, 20 mm, 40 mm |
Saplama Malzemesi | Karbon çelik |
Yüzey alanı | 0.2228 inç kare , 0.2889 inç kare , 0.355 inç kare , 0.435 inç kare , 0.437 inç kare , 0.482 inç kare , 0.483 metrekare inç , 0.7806 inç kare , 0.787 inç kare , 0.827 inç kare , 0.844 inç kare , 0.882 inç kare , 0.896 inç kare , 1.138 inç kare , 1.140 inç kare ... cm1.152 , 1.228 cm1.591 , 1.682 cm1.722 , 10.982 cm11.074 , 11.174 cm12.532 , 12.615 cm13.743 , 15.332 cm2.036 , 2.077 cm2.659 , 2.746 cm2.75 , 2.763 cm20.014 . cm , 21.927 cm² , 23.573 cm² , 3.002 cm² , 3.144 cm² , 3.212 cm² , 3.528 cm² , 4.857 cm² , 43.49 cm² , 5.167 cm² , 5.541 cm5.75 , 5.8266 cm5.954 , 5.963 cm5.968 inç , 6.118 cm² , 6.268 cm² , 6.608 cm² , 7.487 cm² , 7.587 cm² , 8.742 cm² , 9.299 cm² , XNUMX cm² |
Sıcaklık. menzil | 0-150 Derece F |
Konu Dia. | 1/4 , 1/4 SHCS , 10-32 FHSCS , 3/16 , 5/16 , 5/16 SHCS , 5/32 |
iplik uzunluğu | 0.31" , 0.375" , 10.6mm , 25mm , 6.8mm |
Konu Boyutu | #10 FHS , #8 FHS , 1/2"-13 , 1/4"-20 , 1/4"-20 SHCS , 10-32 x 0.75 SHCS , 3/8"-16 , 5/16"-18 , 5/16"-18 x 1.3 SHCS , 7/16"-14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 x 18mm SHCS , M6 , M6 x 1 , M6 x 20 mm SHCS , M8 , M8 x 1.25 , M8 x 30 mm SHCS , M8 x 45 mm |
Konu Türü | Tam gaz, elinden geleni yapma, herşeyini koyma |
Tip | Çift Flanş , Çift Uzun , Çift Kısa , Çift İkiz Flanşlı , Cıvatasız , Yüksek Devirli Çift Flanş , Yüksek Devirli Tek Flanş , Rulo , Tek Flanş , Tek Flanş Montajı , Tek Uzun , Tek Kısa , Tek İkiz Flanşlı, Cıvatasız , Kare, Cıvatasız , T-Yivli |
UPC | 025419000076 |
Tekerlek Rengi | Siyah, Mavi |
Akma dayanımı | 241.1 N/ kare mm , 35000 psi |