80/20 4197 | Pivot, 0 Derece, 3-1/64 X 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | 2rcy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4197 Pivot, 0 Derece, 3-1/64 x 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQM 2RCY2

80/20 4197 Pivot, 0 Derece, 3-1/64 x 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQM Model: 4197Çapraz Referans: 2RCY2
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
€36.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+0 Derece Pivot
RenkTemizle
Boyut A1"
Boyut B3.01 "
Boyut C1.63 "
Boyut D1"
Boyut e1"
Boyut F1.275 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
süreciöğütülmüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 4397 Pivot, 0 Derece, 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQN 2RCY3 43971.5 "4.5 "2.318 "Alüminyum€40.45
80/20 25-4197 Pivot, 0 Derece, 75mm x 76.2mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmAlüminyum€35.52
80/20 40-4397 Pivot, 0 Derece, 120mm x 120.7mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmAlüminyum€35.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4197 Pivot, 0 Derece, 3-1/64 x 3-1/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€36.16 / Adet