80/20 25-6415 | Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 47 mm X 41.2 mm X 49.8 mm, Alüminyum | 5jrw0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-6415 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Alüminyum | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAJ Model: 25-6415Çapraz Referans: 5JRW0
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
€78.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Delik Dia.6.3mm
RenkTemizle
Boyut A49.73 mm
Boyut B16.48 mm
Boyut C5.99 mm
Boyut D1.8 mm
Boyut e41.12 mm
Boyut F33.15 mm
Boyut G7.8 mm
Boyut H3.99 mm
Boyut J33.25 mm
Boyut K7.98mm
Boyut l47mm
Boyut M23.5 mm
Boyut N11mm
Boyut P (In.)20.56mm
Boyut Q25 mm
Boyut S6.53 mm
Boyut T6.3 mm
Boyut U25 mm
Boyut V11 mm
Boyut W8.23 mm
Boyut X10.69 mm
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı8mm
sınıf6105-T5
Yükseklik49.75
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Deliği Merkezi25 mm
Montaj Deliği Çapı6.3mm
Toplam yükseklik49.75mm
Uzunluk47mm
toplam Genişlik41.2mm
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği6.5mm
Konu BoyutuSayfa #8
TipTek Flanş
genişlik41.2 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeRenkÜcret
80/20 6415 Lineer Rulman, Fren Deliği, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AlüminyumTemizle€77.70
80/20 6515 Lineer Rulman, Fren Deliği, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AlüminyumTemizle€106.97
80/20 40-6515 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Alüminyum | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAlüminyumTemizle€100.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-6415 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Alüminyum
€78.67 / Adet