80/20 6515 | Lineer Rulman, Fren Deliği, 2-13/16 X 2-1/2 X 2-3/4 İnç Boyutu, Alüminyum | 2rcj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6515 Lineer Rulman, Fren Deliği, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 Lineer Rulman, Fren Deliği, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 İnç Boyut, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3BLT Model: 6515Çapraz Referans: 2RCJ5
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
€111.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği2.5 "
Cıvata Ölçüsü5 / 16-18
RenkTemizle
Boyut A2.75 "
Boyut B0.75 "
Boyut C0.375 "
Boyut D0.125 "
Boyut e2.505 "
Boyut F2.005 "
Boyut G0.493 "
Boyut H0.25 "
Boyut J2"
Boyut K0.5 "
Boyut l2.812 "
Boyut M1.406 "
Boyut N0.656 "
Boyut P (In.)1.253 "
Boyut Q1.5 "
Boyut S0.344 "
Boyut T0.328 "
Boyut U1.5 "
Boyut V0.656 "
Boyut W0.375 "
Boyut X0.625 "
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı0.500 In.
sınıf6105-T5
Yükseklik2.75 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)5 / 16-18
Montaj Deliği0.328 "
Montaj Deliği Merkezi1.5 "
Montaj Deliği Çapı0.328 "
Toplam yükseklik2.75 "
Uzunluk2.812 "
toplam Genişlik2.5 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.32 "
Konu BoyutuSayfa #10
TipTek Flanş
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeRenkÜcret
80/20 6415 Lineer Rulman, Fren Deliği, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AlüminyumTemizle€86.86
80/20 25-6415 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Alüminyum | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAlüminyumTemizle€85.94
80/20 40-6515 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Alüminyum | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAlüminyumTemizle€109.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6515 Lineer Rulman, Fren Deliği, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 İnç Boyut, Alüminyum
€111.30 / Adet