80/20 40-6515 | Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 75.1 mm X 65.2 mm X 71.9 mm, Alüminyum | 5jrw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-6515 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Alüminyum | AE4FAL 5JRW2

80/20 40-6515 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAL Model: 40-6515Çapraz Referans: 5JRW2
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
€100.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Namlu Çapı0
Rulman TipiUHMW PED
Delik Dia.8.3mm
RenkTemizle
Boyut A71.83 mm
Boyut B19 mm
Boyut C8.99 mm
Boyut D2.58 mm
Boyut e65.13 mm
Boyut F52.83 mm
Boyut G12.32 mm
Boyut H6.15 mm
Boyut J52.83 mm
Boyut K11.99mm
Boyut l75mm
Boyut M37.5 mm
Boyut N17.5mm
Boyut P (In.)32.56mm
Boyut Q40 mm
Boyut S8.71 mm
Boyut T8.33 mm
Boyut U40 mm
Boyut V17.5 mm
Boyut W9.53 mm
Boyut X17.42 mm
Dinamik Yük Kapasitesi0
BitişAnotlamak
Flanş Çapı0
Flanş kalınlığı12 mm
sınıf6105-T5
Yükseklik71.8
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Pv0
Montaj Deliği Merkezi40 mm
Montaj Deliği Çapı8.3mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi0
Toplam yükseklik71.8mm
Uzunluk75mm
toplam Genişlik65.1mm
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuva Açısı (Derece)0
Yuvası Genişliği8.12mm
Statik Yük Kapasitesi0
Konu BoyutuSayfa #10
TipTek Flanş
UPC094718092631
genişlik65.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeRenkÜcret
80/20 6415 Lineer Rulman, Fren Deliği, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AlüminyumTemizle€77.70
80/20 6515 Lineer Rulman, Fren Deliği, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AlüminyumTemizle€106.97
80/20 25-6415 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Alüminyum | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAlüminyumTemizle€78.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-6515 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Alüminyum
€100.47 / Adet