80/20 25-6416 | Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100 mm X 41.2 mm X 49.8 mm, Alüminyum | 5jrw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-6416 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100mm x 41.2mm x 49.8mm, Alüminyum | AE4FAK 5JRW1

80/20 25-6416 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100mm x 41.2mm x 49.8mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAK Model: 25-6416Çapraz Referans: 5JRW1
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
€98.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Delik Dia.6.3mm
RenkTemizle
Boyut A49.73 mm
Boyut B16.48 mm
Boyut C5.99 mm
Boyut D1.8 mm
Boyut e41.12 mm
Boyut F33.15 mm
Boyut G7.8 mm
Boyut H3.99 mm
Boyut J33.25 mm
Boyut K7.98mm
Boyut l100mm
Boyut M25 mm
Boyut N12.5mm
Boyut P (In.)20.56mm
Boyut Q25 mm
Boyut R25 mm
Boyut T6.53 mm
Boyut U6.3 mm
Boyut V25 mm
Boyut W12.5 mm
Boyut X8.23 mm
Boyut Y10.69 mm
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı8mm
sınıf6105-T5
Yükseklik49.75
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Deliği Merkezi25 mm
Montaj Deliği Çapı6.3mm
Toplam yükseklik49.75mm
Uzunluk100mm
toplam Genişlik41.2mm
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği6.5mm
Konu BoyutuSayfa #8
TipTek Flanş
UPC025641000066
genişlik41.2 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 6416 Lineer Rulman, Fren Deliği, 3 Yuva, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Temizle€99.66
80/20 6516 Lineer Rulman, Fren Deliği, 3 Yuva, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Temizle€126.49
80/20 40-6516 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 160mm x 65.2mm x 71.9mm, Alüminyum | AE4FAM 5JRW3 40-651671.83 mm19 mm8.99 mmTemizle€128.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-6416 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100mm x 41.2mm x 49.8mm, Alüminyum
€98.74 / Adet