80/20 25-6426 | Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100 mm X 74.2 mm X 31.3 mm, Alüminyum | 5jrw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-6426 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, Alüminyum | AE4FAP 5JRW5

80/20 25-6426 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4FAP Model: 25-6426Çapraz Referans: 5JRW5
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
€117.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Namlu Çapı0
Rulman TipiUHMW PED
Delik Dia.6.3mm
RenkTemizle
Boyut A31.2 mm
Boyut AA10.64 mm
Boyut B8 mm
Boyut C23.2 mm
Boyut D1.8 mm
Boyut e41.15 mm
Boyut F4 mm
Boyut G33.15 mm
Boyut H7.8 mm
Boyut J16.47 mm
Boyut K4mm
Boyut l74.09mm
Boyut M100 mm
Boyut N37.5mm
Boyut P (In.)12.5mm
Boyut Q8.48 mm
Boyut R37.05 mm
Boyut S25 mm
Boyut T25 mm
Boyut V6.53 mm
Boyut W6.3 mm
Boyut X57.12 mm
Boyut Y25 mm
Boyut Z12.5 mm
Dinamik Yük Kapasitesi0
BitişAnotlamak
Flanş Çapı0
Flanş kalınlığı8 mm
sınıf6105-T5
Yükseklik31.25
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Pv0
Montaj Deliği Merkezi25 mm
Montaj Deliği Çapı6.3mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi0
Toplam yükseklik31.25mm
Uzunluk100mm
toplam Genişlik74.15mm
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuva Açısı (Derece)0
Yuvası Genişliği6.5mm
Statik Yük Kapasitesi0
Konu BoyutuSayfa #8
TipÇift Flanş
genişlik74.15 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6426 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlüminyumTemizle€115.83
80/20 6526 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 6 x 4 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€145.19
80/20 40-6526 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, Alüminyum | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AlüminyumTemizle€148.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-6426 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, Alüminyum
€117.31 / Adet