80/20 40-6526 | Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 160 mm X 103.2 mm X 50.1 mm, Alüminyum | 5jrw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-6526 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, Alüminyum | AE4FAU 5JRW9

80/20 40-6526 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAU Model: 40-6526Çapraz Referans: 5JRW9
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
€132.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Namlu Çapı0
Rulman TipiUHMW PED
Delik Dia.8.3mm
RenkTemizle
Boyut A50 mm
Boyut AA17.42 mm
Boyut B9mm
Boyut C41 mm
Boyut D2.58 mm
Boyut e65.12 mm
Boyut F6.15 mm
Boyut G52.82 mm
Boyut H12.32 mm
Boyut J19 mm
Boyut K6.15mm
Boyut l103.12mm
Boyut M160 mm
Boyut N40mm
Boyut P (In.)20mm
Boyut Q9.5 mm
Boyut R51.56 mm
Boyut S40 mm
Boyut T40 mm
Boyut V8.71 mm
Boyut W8.33 mm
Boyut X84.12 mm
Boyut Y40 mm
Boyut Z20 mm
Dinamik Yük Kapasitesi0
BitişAnotlamak
Flanş Çapı0
Flanş kalınlığı9 mm
sınıf6105-T5
Yükseklik50mm
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Pv0
Montaj Deliği Merkezi40 mm
Montaj Deliği Çapı8.3mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi0
Toplam yükseklik50mm
Uzunluk160mm
toplam Genişlik103.12mm
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuva Açısı (Derece)0
Yuvası Genişliği8.12mm
Statik Yük Kapasitesi0
Konu BoyutuSayfa #10
TipÇift Flanş
UPC040652000065
genişlik103.12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6426 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlüminyumTemizle€105.41
80/20 6526 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 6 x 4 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€132.38
80/20 25-6426 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, Alüminyum | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlüminyumTemizle€104.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-6526 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, Alüminyum
€132.59 / Adet