80/20 6426 | Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 4 X 2-15/16 X 1-7/32 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 2rcj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6426 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BLW 2RCJ8

80/20 6426 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BLW Model: 6426Çapraz Referans: 2RCJ8
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
€105.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği2.937 "
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20
RenkTemizle
Boyut A1.218 "
Boyut AA0.406 "
Boyut B0.312 "
Boyut C0.906 "
Boyut D0.094 "
Boyut e1.624 "
Boyut F0.156 "
Boyut G1.312 "
Boyut H0.306 "
Boyut J0.656 "
Boyut K0.156 "
Boyut l2.936 "
Boyut M4"
Boyut N1"
Boyut P (In.)0.5 "
Boyut Q0.343 "
Boyut R1.468 "
Boyut S1"
Boyut T1"
Boyut V0.265 "
Boyut W0.257 "
Boyut X2.25 "
Boyut Y1"
Boyut Z0.5 "
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı0.312 In.
sınıf6105-T5
Yükseklik1.218
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)1 / 4-20
Montaj Deliği0.257 "
Montaj Deliği Merkezi1"
Montaj Deliği Çapı0.257 "
Toplam yükseklik1.218 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik2.937 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.255 "
Konu BoyutuSayfa #8
TipÇift Flanş
genişlik2.937 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6526 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 6 x 4 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€132.38
80/20 25-6426 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, Alüminyum | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlüminyumTemizle€104.99
80/20 40-6526 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, Alüminyum | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AlüminyumTemizle€132.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6426 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€105.41 / Adet